- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- パイプキャップ 22mmのおすすめ人気ランキング
パイプキャップ 22mmのおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新152件の「パイプキャップ 22mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「φ22キャップ」、「学校椅子 キャップ」、「パイプキャップ 28mm」などの商品も取り扱っております。
耐摩擦製に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途パイプ切断面のキャップに
色
黒
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
ポリエチレン(つや消し黒)
用途Φ32用
材質
塩ビ
質量(g)
19.8
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。床面への衝撃をやわらげます。家具やイス等の脚のキャップに
色
黒
材質
エラストマー樹脂
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質
ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)
1.96
寸法H(mm)
11.5
適合板厚(mm)
0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)
25.8
寸法D2(Φmm)
22
寸法D3(Φmm)
22.2
材質
ステンレス(SUS304)
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
学校教室の定番、学生用机PSS-NE(固定式)・イスPSS-NSE(固定式)用の脚端キャップです。
Φ22.2mmの脚パイプに使用できます。
グラつき防止のため1脚4個を同時に交換してください。
色
グレー
材質
ポリエチレン
タイプ
フェルト無
適合パイプ径(Φmm)
22.2
関連資料
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
1セット(20個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質
L.D.ポリエチレン(PE)